HAGER - Lakáselosztó takarókeret ajtóval nemesacél GT18123 - VZ262N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 348 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18123
Gyártói cikkszám
VZ262N
Gyártói típuskód
VZ262N
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
348 mm
Szín:
szürke
Magasság:
505.5 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; %Lakáselosztó takarókeret ajtóval nemesacél