HAGER - Lakáselosztó tartozék modultakaró G70575 - S35S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 219 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010330662621
Sonepar cikkszám
G70575
Gyártói cikkszám
S35S
Gyártói típuskód
S35S
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
219 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
54 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9010
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Lakáselosztó tartozék modultakaró