Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó VOLTA gipszkarton beépítő készlet GT40400 - VZ405N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó VOLTA gipszkarton beépítő készlet GT40400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - üreges fal szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616666405

Sonepar cikkszám

GT40400

Gyártói cikkszám

VZ405N

Gyártói típuskód

VZ405N Volta

Tartozék fajtája:

üreges fal szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

18 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

27 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Lakáselosztó HBLK. beépítő készlet