HAGER - Lamella,tisztafehér SX144592 - L64509016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144592
Gyártói cikkszám
L64509016
Gyártói típuskód
L64509016
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9016
Felület:
nedvesen lakkozott
Lamella,tisztafehér