HAGER - Lamella,vszürke SX144591 - L64507035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144591
Gyártói cikkszám
L64507035
Gyártói típuskód
L64507035
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Felület:
nedvesen lakkozott
Lamella,vszürke