Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leágazószett 5P-ról 3P-ra, fázisválasztóval, Wago SX143887 - G4700

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leágazószett 5P-ról 3P-ra, fázisválasztóval, Wago SX143887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143887

Gyártói cikkszám

G4700

Gyártói típuskód

G4700

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

L, N, PE

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Kábelátmérő:

8-11.5 mm

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.54 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

48 mm

Magasság:

39 mm

Szélesség:

50 mm

Leágazószett 5P-ról 3P-ra, fázisválasztóval, Wago