Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló, 1P, 125A, moduláris, 1M SX145073 - SBN199

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló, 1P, 125A, moduláris, 1M SX145073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145073

Gyártói cikkszám

SBN199

Gyártói típuskód

SBN199

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

2.115 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Leválasztó kapcsoló, 1P, 125A, moduláris, 1M