Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló, 2P, 100A, moduláris, 2M SX145076 - SBN290

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló, 2P, 100A, moduláris, 2M SX145076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145076

Gyártói cikkszám

SBN290

Gyártói típuskód

SBN290

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.2 kA

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

1.692 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Leválasztó kapcsoló, 2P, 100A, moduláris, 2M