Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló, 2P, 63A, moduláris, 2M SX145074 - SBN263

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló, 2P, 63A, moduláris, 2M SX145074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145074

Gyártói cikkszám

SBN263

Gyártói típuskód

SBN263

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.94 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

1.332 kA

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Leválasztó kapcsoló, 2P, 63A, moduláris, 2M