Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló, 4P, 100A, moduláris, 4M SX145082 - SBN490

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló, 4P, 100A, moduláris, 4M SX145082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145082

Gyártói cikkszám

SBN490

Gyártói típuskód

SBN490

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.2 kA

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

1.692 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

69 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Leválasztó kapcsoló, 4P, 100A, moduláris, 4M