Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló, 4P, 25A, moduláris, 2M SX145079 - SBN432

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló, 4P, 25A, moduláris, 2M SX145079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145079

Gyártói cikkszám

SBN432

Gyártói típuskód

SBN432

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.677 kA

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Leválasztó kapcsoló, 4P, 25A, moduláris, 2M