HAGER - Leválasztó kapcsoló, 4P, 63A, moduláris, 4M, billenőkapcsoló SN155057 - SBN463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155057
Gyártói cikkszám
SBN463
Gyártói típuskód
SBN463
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.94 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Névleges kapcsolási képesség:
1.332 kA
Beépítési mélység:
69 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb
Leválasztó kapcsoló, 4P, 63A, moduláris, 4M, billenőkapcsoló