Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Leválasztó kapcsoló jelzőlámpával, 1P, 16A, moduláris, 1M, lámpa: direkt táp/direkt elmenő SX145084 - SBT116

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztó kapcsoló  jelzőlámpával, 1P, 16A, moduláris, 1M, lámpa: direkt táp/direkt elmenő SX145084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145084

Gyártói cikkszám

SBT116

Gyártói típuskód

SBT116

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló ellenőrzőlámpával

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.24 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.338 kA

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Leválasztó kapcsoló jelzőlámpával, 1P, 16A, moduláris, 1M, lámpa: direkt táp/direkt elmenő