HAGER - Leválasztó trafó 230V 12V 18VA SX145137 - ST320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 1.5 A
Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram - 1.5 A
Max. kimeneti teljesítmény - 18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145137
Gyártói cikkszám
ST320
Gyártói típuskód
ST320
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
1.5 A
Transzformátor fajtája:
biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram:
1.5 A
Max. kimeneti teljesítmény:
18 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
35 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Max. teljesítményveszteség:
18 W
Magasság:
58 mm
Rövidzárbiztos:
Igen