HAGER - Leválasztókapcsoló jelzőlámpával, 1P, 25A, moduláris, 1M, lámpa: kapcsolt táp/direkt elmenő SX145063 - SBB125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145063
Gyártói cikkszám
SBB125
Gyártói típuskód
SBB125
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.375 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.529 kA
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20