Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Leválasztókapcsoló jelzőlámpával, 1P, 32A, moduláris, 1M, lámpa: kapcsolt táp/direkt elmenő SX145064 - SBB132

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Leválasztókapcsoló jelzőlámpával, 1P, 32A, moduláris, 1M, lámpa: kapcsolt táp/direkt elmenő SX145064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145064

Gyártói cikkszám

SBB132

Gyártói típuskód

SBB132

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló ellenőrzőlámpával

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.677 kA

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Leválasztókapcsoló jelzőlámpával, 1P, 32A, moduláris, 1M, lámpa: kapcsolt táp/direkt elmenő