HAGER - Mágnesk 12VAC 16A 2z 1 mod H00181 - ERL216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 12-12 V
Tápfeszültség típusa - AC
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612381098
Sonepar cikkszám
H00181
Gyártói cikkszám
ERL216
Gyártói típuskód
ERL216
Funkció:
mechanikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
12-12 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Mágnesk 12VAC 16A 2z 1 mod