HAGER - Mágnesk 230V AC 40A 3z+1ny 3mod GT14847 - ES345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Záróérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612393459
Sonepar cikkszám
GT14847
Gyártói cikkszám
ES345
Gyártói típuskód
ES345
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 40A 3z+1ny 3mod