HAGER - Mágnesk 230V AC 63A 2z 3mod GT14846 - ES263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges feszültség - 240-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Modulszélesség - 3
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612392636
Sonepar cikkszám
GT14846
Gyártói cikkszám
ES263
Gyártói típuskód
ES263
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges feszültség:
240-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 63A 2z 3mod