HAGER - Mágnesk 230V AC 63A 3z+1ny 3mod IP20 GT14848 - ES365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612393657
Sonepar cikkszám
GT14848
Gyártói cikkszám
ES365
Gyártói típuskód
ES365
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 63A 3z+1ny 3mod