Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Mágnesk 230VAC 40A 2z 3mod IP20 GT14845 - ES240

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612392407

Sonepar cikkszám

GT14845

Gyártói cikkszám

ES240

Gyártói típuskód

ES240

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

58 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 40A 2z 3mod