Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 24VAC 16A 1z 1ny 2mod IP2X GT30779 - ERD218

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 24VAC 16A 1z 1ny 2mod IP2X GT30779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612400508

Sonepar cikkszám

GT30779

Gyártói cikkszám

ERD218

Gyártói típuskód

ERD218

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1100 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

570 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

490 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Mágnesk 24VAC 16A 1z 1ny 2mod