HAGER - Mágnesk 24VAC 40A 4z 3mod GT15512 - ES442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Modulszélesség - 3
Záróérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612394425
Sonepar cikkszám
GT15512
Gyártói cikkszám
ES442
Gyártói típuskód
ES442
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 24VAC 40A 4z 3mod