HAGER - Mágnesk 3Z, 40A, 230V AC, I-0-II, moduláris, kézzel is kapcsolható IP2X SN124142 - ETC340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124142
Gyártói cikkszám
ETC340
Gyártói típuskód
ETC340
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
1900 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3000 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1300 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP2X