HAGER - Mágnesk csendes 230VAC 25A 1z 1mod IP2X SN118003 - ESC125S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118003
Gyártói cikkszám
ESC125S
Gyártói típuskód
ESC125S
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1900 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
950 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1990 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
810 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP2X