Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk csendes 230VAC 40A 3z 3mod IP2X SN099774 - ESC340S

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk csendes 230VAC 40A 3z 3mod IP2X SN099774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

103 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099774

Gyártói cikkszám

ESC340S

Gyártói típuskód

ESC340S

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1900 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3000 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

Mágnesk csendes 230VAC 40A 3z 3mod IP2X