Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk csendes 2Z, 25A, 12V AC/DC, moduláris IP20 SN107749 - ESL225S

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk csendes 2Z, 25A, 12V AC/DC, moduláris IP20 SN107749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 12-12 V

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107749

Gyártói cikkszám

ESL225S

Gyártói típuskód

ESL225S

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

12-12 V

Névleges feszültség:

240-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1120 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1380 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1035 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk csendes 2Z, 25A, 12V AC/DC, moduláris IP20