Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Mágneskapcsoló 24V 1z 1mod impulz GT26733 - EP400

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612364008

Sonepar cikkszám

GT26733

Gyártói cikkszám

EP400

Gyártói típuskód

EP400

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1500 W

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

8-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

17.5

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

8-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

600 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

300 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Mágneskapcsoló 24V 1z 1mod impulz