Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Mágneskapcsoló 24V AC 16A 2z 2ny 2mod impulz GT20587 - EP528N

MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló 24V AC 16A 2z 2ny 2mod impulz GT20587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20587

Gyártói cikkszám

EP528N

Gyártói típuskód

EP528N

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

58 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; %Mágneskapcsoló 24V AC 16A 2z 2ny 2mod impulz