Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mágneskapcsoló, 2NY, 25A, 24V AC, moduláris SX143399 - ESD226

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 2NY, 25A, 24V AC, moduláris SX143399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143399

Gyártói cikkszám

ESD226

Gyártói típuskód

ESD226

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1900 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

950 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1990 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

810 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 2NY, 25A, 24V AC, moduláris