Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágneskapcsoló, 2NY, 40A, 230V AC, moduláris SN175364 - ESC241

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 2NY, 40A, 230V AC, moduláris SN175364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175364

Gyártói cikkszám

ESC241

Gyártói típuskód

ESC241

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1900 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3000 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 2NY, 40A, 230V AC, moduláris