HAGER - Mágneskapcsoló, 2NY, 63A, 230V AC, moduláris SN175366 - ESC264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175366
Gyártói cikkszám
ESC264
Gyártói típuskód
ESC264
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
6500 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
3000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
4700 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2100 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP2X