Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mágneskapcsoló, 2Z, 63A, 230V AC, I-0-II, moduláris SX143386 - ERC263

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 2Z, 63A, 230V AC, I-0-II, moduláris SX143386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143386

Gyártói cikkszám

ERC263

Gyártói típuskód

ERC263

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

6500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4700 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2100 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 2Z, 63A, 230V AC, I-0-II, moduláris