Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mágneskapcsoló, 4NY, 63A, 24V AC, moduláris SX143406 - ESD464

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 4NY, 63A, 24V AC, moduláris SX143406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143406

Gyártói cikkszám

ESD464

Gyártói típuskód

ESD464

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

6500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

3000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4700 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2100 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 4NY, 63A, 24V AC, moduláris