Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Mágneskapcsoló, 4Z, 16A, 230V AC, I-0-II, moduláris SN177714 - ERC416

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 4Z, 16A, 230V AC, I-0-II, moduláris SN177714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177714

Gyártói cikkszám

ERC416

Gyártói típuskód

ERC416

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1100 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

570 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

490 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 4Z, 16A, 230V AC, I-0-II, moduláris