Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mágneskapcsoló, 4Z, 25A, 230V AC, I-0-II, moduláris SX143388 - ERC425

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mágneskapcsoló, 4Z, 25A, 230V AC, I-0-II, moduláris SX143388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143388

Gyártói cikkszám

ERC425

Gyártói típuskód

ERC425

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1900 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

950 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1990 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

810 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

Mágneskapcsoló, 4Z, 25A, 230V AC, I-0-II, moduláris