Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Mágneskapcsoló imp. 2ák csillár 230V 16A 2z GT18050 - EP580

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus sorozatkapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612365807

Sonepar cikkszám

GT18050

Gyártói cikkszám

EP580

Gyártói típuskód

EP580

Funkció:

mechanikus sorozatkapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

17.5

Beépítési mélység:

56 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Mágneskapcsoló imp. 2ák csillár 230V 16A 2z