Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - MCCB hor. kit q.evo H3+P630 598x298mm SX145330 - UC463PRN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - MCCB hor. kit q.evo H3+P630 598x298mm SX145330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145330

Gyártói cikkszám

UC463PRN

Gyártói típuskód

UC463PRN

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

300 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

MCCB hor. kit q.evo H3+P630 598x298mm