Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Megszakító 100A 25kA 3pol kézi GT15092 - HH149

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Megszakító 100A 25kA 3pol kézi GT15092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 240-415 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15092

Gyártói cikkszám

HH149

Gyártói típuskód

HH149

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

240-415 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-100 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1000-1000 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; HAGER ; %Megszakító 100A 25kA 3pol kézi