Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Megszakító 160A 40kA 3pol kézi IP2X GT15091 - HN254

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Megszakító 160A 40kA 3pol kézi IP2X GT15091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 40 kA

  • Névleges feszültség - 240-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 128-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15091

Gyártói cikkszám

HN254

Gyártói típuskód

HN254

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

40 kA

Névleges feszültség:

240-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

128-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

800-1600 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1000-2000 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP2X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 160A 40kA 3pol kézi