Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Megszakító 24-60V AC/DC munkaáramú kioldó H125-630 GT30886 - HX101E

MásolásMásolás
HAGER - Megszakító 24-60V AC/DC munkaáramú kioldó H125-630 GT30886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30886

Gyártói cikkszám

HX101E

Gyártói típuskód

HX101E

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-48 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kioldótekercs megszakítóhoz ; Megszakító 24-60V AC/DC munkaáramú kioldó H125-630