Nem visszaküldhető

HAGER - Megszakító 250A 40kA 3pol kézi GT64275 - HCB250H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Megszakító 250A 40kA 3pol kézi GT64275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250613136796

Sonepar cikkszám

GT64275

Gyártói cikkszám

HCB250H

Gyártói típuskód

HCB250H

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-415 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

164 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

112 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

105 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

96 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Megszakító 250A 40kA 3pol kézi