HAGER - Megszakító Kapcsoló kar GT31695 - HX901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31695
Gyártói cikkszám
HX901
Gyártói típuskód
HX901
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-60 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem