HAGER - Mélységben állítható szerelőlap 1200mm széles x 2100mm magas Venezia SN090125 - UX767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1105 mm
Magasság - 189 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090125
Gyártói cikkszám
UX767
Gyártói típuskód
UX767 Venezia
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1105 mm
Magasság:
189 mm
Mélység:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mélységben állítható szerelőlap 1200mm széles x 2100mm magas