HAGER - Mélységi tartókonzol, q.evo, L500 mm SN200677 - UC500FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200677
Gyártói cikkszám
UC500FU
Gyártói típuskód
UC500FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
44 mm
Mélységi tartókonzol, q.evo, L500 mm