HAGER - Met.front pla.dr q.evo 800x300x400 SX145422 - UC803040FP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145422
Gyártói cikkszám
UC803040FP
Gyártói típuskód
UC803040FP
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Met.front pla.dr q.evo 800x300x400