HAGER - Met.front pla.dr q.evo W600 D400 SX145377 - UC6040FP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145377
Gyártói cikkszám
UC6040FP
Gyártói típuskód
UC6040FP
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Met.front pla.dr q.evo W600 D400