HAGER - Met.front pla.dr q.evo W800 D400 SX145429 - UC8040FP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145429
Gyártói cikkszám
UC8040FP
Gyártói típuskód
UC8040FP
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Met.front pla.dr q.evo W800 D400