HAGER - Met.front pla.quadro.pl 600x300x400 SX145280 - UC3080BSO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 25 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145280
Gyártói cikkszám
UC3080BSO
Gyártói típuskód
UC3080BSO
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Met.front pla.quadro.pl 600x300x400