HAGER - Minicsatorna, PVC, 4,5-6mm kábelek pattintós rögzítésére, átlátszó SX144786 - M1647TRAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 6 mm
Magasság - 7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144786
Gyártói cikkszám
M1647TRAN
Gyártói típuskód
M1647TRAN
Szélesség:
6 mm
Magasság:
7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
25 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Minicsatorna, PVC, 4,5-6mm kábelek pattintós rögzítésére, átlátszó